{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PWLNR/L 1616H08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259031 40 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251917 16/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651389 | |
Número do fabricante | 251917 16/08 |