{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PWLNR/L 1616H08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259031 40 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251916 16/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651327 | |
Número do fabricante | 251916 16/08 |