{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | DWLNR/L 2020K08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 259033 6 | |
Parafuso para calço | 259027 9 | |
Garra, parafuso, mola | 259036 25 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251914 20/08 | |
EAN/GTIN | 4067263122333 | |
Número do fabricante | 251914 20/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |