Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 20/06

N.º do artigo: 251910 20/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior
Código ISO do suporte PWLNR/L 2020X06
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 90 mm
Calço 259031 47
Alavanca articulada 259015 16
Parafuso alavanca 259018 16
Mola 259046 5
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Cabezal de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251910 20/06
EAN/GTIN 4062406733889
Número do fabricante 251910 20/06

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta