{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | DWLNR/L 2525X08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
Comprimento total L | 104,5 mm | |
Calço | 259033 6 | |
Parafuso para calço | 259027 4 | |
Garra, parafuso, mola | 259036 10 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251908 25/08 | |
Número do fabricante | 251908 25/08 |