Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Suporte de aperto rotativo Eco 20/08

N.º do artigo: 251900 20/08

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 8 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
Código ISO do suporte DWLNR/L 2020K08
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0804..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 32 mm
Comprimento total L 125 mm
Calço 259033 6
Parafuso para calço 259027 4
Garra, parafuso, mola 259036 10
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251900 20/08
Número do fabricante 251900 20/08

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.
Com refrigeração de superfícies livres.

Nota:

A transferência de agente refrigerante apenas é possível em conjunto com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 319001319886 ou com o comprimento da haste < 125 mm, bem como n.º 317900.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta