{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC6025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | M3M | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | VNMG 160408-M3M IC6025 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251851 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075307092 | |
Número do fabricante | 5510199 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408 IC6025
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
18,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
766 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
563 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Aplicação principal | M | M | MF | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |