{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251828 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256722 | |
Número do fabricante | 251828 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404 HBT020
sob pedido
Em stock
495 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
859 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | continuo | fuertemente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | PM | SM | SM | SM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |