{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MS | |
Profundidade de corte ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251826 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472178 | |
Número do fabricante | TJV07633 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VNMG 160412 CA6525
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,75 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Tipo | CA6525 | HB7210-1 |
Aplicação principal | M | K |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |