{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HU7305-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | sem revestimento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | AM1 | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 400 m/min - 700 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251802 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749859 | |
Número do fabricante | 251802 HU7305-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HU7305-1
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HU7305-1 | HB725-1 |
Quebra-aparas | AM1 | UM1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |