VNMG 160408 IC8150

N.º do artigo: 251791 IC8150
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC8150
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas F3P
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,24 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Designação do fabricante VNMG 160408-F3P IC8150
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251791 IC8150
EAN/GTIN 7291075326109
Número do fabricante 5560584

Descrição

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VNMG 160408  IC8150

VNMG 160408 IC8150

sob pedido
Em stock
60 peças em stock
18,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabado
Óleo de corte HM MD
Condição de corte contínuo continuo
Aplicação principal P P
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta