{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | CVD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251754 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00059 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Tipo: CA025P |
sob pedido
Em stock
463 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tipo | CA025P | HB7020 |
Quebra-aparas | PQ | SS |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |