VNMG 160404, Tipo: CA510

N.º do artigo: 251752 CA510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA510
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 590 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251752 CA510
EAN/GTIN 4960664700066
Número do fabricante TAA07602

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta