Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

VNMG 160404, Tipo: CA025P

N.º do artigo: 251752 CA025P

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA025P
Óleo de corte HM
Revestimento CVD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 105 m/min - 435 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251752 CA025P
EAN/GTIN 4960664857715
Número do fabricante TMH00058

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VNMG 160404, Tipo: CA025P

VNMG 160404, Tipo: CA025P

sob pedido
Em stock
465 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
591 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 027 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido contínuo fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido
Tipo CA025P HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Quebra-aparas PQ SS SS SS PF
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U 0,08 mm/U - 0,4 mm/U 0,08 mm/U - 0,4 mm/U 0,08 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta