VNMG 160408, Tipo: HB7140-2

N.º do artigo: 251734 HB7140-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,24 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,20 € / Peça
sob pedido
Em stock
799 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7140-2
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 230 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251734 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315339
Número do fabricante 251734 HB7140-2

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta