{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251732 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750022 | |
Número do fabricante | 251732 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 HB7130-2
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
311 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
765 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Quebra-aparas | VS | VS | MF |
Aplicação principal | M | M | M |