Barra de mandrilar em aço 25/16

N.º do artigo: 251721 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A25R MVPNR/L 16
Ângulo de ajuste κ 117,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada VN.. 1604..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 32 mm
Desvio central L3 17 mm
Altura de fixação L2 24 mm
Comprimento total L 200 mm
Calço 259031 39
Parafuso para calço 259025 3
Garra de aperto 259038 4
Parafuso para garra 259021 4
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251721 25/16
EAN/GTIN 4045197867179
Número do fabricante 251721 25/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta