{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | MVJNR/L 3225P16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VN.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Calço | 259031 39 | |
Parafuso para calço | 259025 3 | |
Garra de aperto | 259038 2 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251707 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197928252 | |
Número do fabricante | 251707 32/16 |