TNMG 160408 HB7035-1

N.º do artigo: 251544 HB7035-1
Desconto
10,72 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,70 € 10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,25 € 8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
693 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7035-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251544 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874764
Número do fabricante 251544 HB7035-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160408  HB7035-1

TNMG 160408 HB7035-1

sob pedido
Em stock
693 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 038 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
600 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 412 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6 6 6
Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408
Condição de corte fuertemente interrumpido ligeiramente interrompido continuo ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 5 mm
Tipo HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7020 HBT020
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,25 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta