{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Revestimento | CVD | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251474 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664857609 | |
Número do fabricante | TMH00047 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 CA025P |
sob pedido
Em stock
1 170 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | HM | HM | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |