{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA125P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 320 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251472 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664014323 |