{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251434 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874757 | |
Número do fabricante | 251434 HB7035-1 |