{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 32 mm | |
Tamanho da placa | 22 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | MTJNR/L 3232P22 | |
Pastilha de corte reversível adequada | TN.. 2204.. | |
Largura funcional L4 | 40 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 36 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
Conjunto de parafusos | 259023 2 | |
Calço | 259031 33 | |
Garra de aperto | 259038 13 | |
Pino | 259049 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251407 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197656926 | |
Número do fabricante | 251407 32/22 |