{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | MTJNR/L 2525X16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | TN.. 1604.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
Calço | 259033 9 | |
Garra de aperto | 259038 20 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 6 | |
Pino | 259049 8 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251404 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734190 | |
Número do fabricante | 251404 25/16 |