{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMM 190624 | |
Raio do canto | 2,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | SR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 12 mm | |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251394 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874634 | |
Número do fabricante | 251394 HB7035-1 |