SNMM 150616 HB7035-1

N.º do artigo: 251390 HB7035-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,63 € / Peça
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMM 150616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7035-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas SR
Profundidade de corte ap 2 mm - 12 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251390 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874627
Número do fabricante 251390 HB7035-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta