SNMM 120412 HB7120-1

N.º do artigo: 251386 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
236 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMM 120412
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 12 mm
Avanço f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 210 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251386 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928351
Número do fabricante 251386 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta