{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA115P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PH | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 170 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251356 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664041145 |