{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 190624 | |
Raio do canto | 2,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | VG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 210 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251338 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928344 | |
Número do fabricante | 251338 HB7140-1 |