SNMG 150616 HB7140-1

N.º do artigo: 251332 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 123 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 150616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 9 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 210 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251332 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820693
Número do fabricante 251332 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta