{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251330 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780126 | |
Número do fabricante | 251330 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
SNMG 150612 HB7010-1
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
537 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 | 8 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Condição de corte | continuo | continuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Tipo | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |