{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 190616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251238 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928313 | |
Número do fabricante | 251238 HB7120-1 |