{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMA 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanço f | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251228 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059071 | |
Número do fabricante | 251228 HB7210-1 |