SNMG 120408 CA115P

N.º do artigo: 251164 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,31 € / Peça
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas PQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251164 CA115P
EAN/GTIN 4960664041015

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta