{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PF | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251160 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256562 | |
Número do fabricante | 251160 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HBT020
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
425 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Quebra-aparas | PF | SS |
Aplicação principal | P | P |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |