SNMG 120404 HB7120-1

N.º do artigo: 251142 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
442 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte continuo
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min
Número de trocas/cortes 8
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251142 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819925
Número do fabricante 251142 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


SNMG 120404  HB7120-1

SNMG 120404 HB7120-1

sob pedido
Em stock
442 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
518 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
494 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
724 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Óleo de corte MD HM MD HM
Condição de corte continuo ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Quebra-aparas VS VS MF VS
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,15 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta