Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/12mm

N.º do artigo: 251117 16/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte PSSNR/L 1620X12
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1204..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Comprimento total L 85 mm
Calço 259031 46
Alavanca articulada 259015 15
Parafuso alavanca 259018 15
Mola 259046 4
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251117 16/12
EAN/GTIN 4062406733834
Número do fabricante 251117 16/12

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício oblongo na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master eco n.º 319006 - 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Eco" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta