{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PSDNN 2020K12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 10,3 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 28 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 125 mm | |
Calço | 259031 20 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251114 20/12 | |
EAN/GTIN | 4062406063207 | |
Número do fabricante | 251114 20/12 |