{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PSSNR/L 2020K12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 259031 20 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251112 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650856 | |
Número do fabricante | 251112 20/12 |