Suporte de torneamento 25/15

N.º do artigo: 251107 25/15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 15 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PSBNR/L 2525M15
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1506..
Largura funcional L4 22 mm
Comprimento da cabeça L1 32 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 37
Alavanca articulada 259015 12
Parafuso alavanca 259018 11
Conjunto de molas 259044 6
Conjunto de pinos de mola 259047 4
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251107 25/15
EAN/GTIN 4045197861993
Número do fabricante 251107 25/15

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta