{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PSBNR/L 2525M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 22 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259031 20 | |
Alavanca articulada | 259015 2 | |
Parafuso alavanca | 259018 2 | |
Conjunto de molas | 259044 2 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251107 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861986 | |
Número do fabricante | 251107 25/12 |