Suporte de torneamento 25/12

N.º do artigo: 251106 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PSBNR/L 2525M12
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1204..
Largura funcional L4 22 mm
Comprimento da cabeça L1 29 mm
Comprimento total L 150 mm
Calço 259031 20
Alavanca articulada 259015 2
Parafuso alavanca 259018 2
Conjunto de molas 259044 2
Conjunto de pinos de mola 259047 2
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251106 25/12
EAN/GTIN 4045197861931
Número do fabricante 251106 25/12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta