{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | KNUX 160410L | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo | HBX130 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MG | |
Quebra-aparas | 3,2 mm | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,7 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251098 HBX130 | |
Número do fabricante | 251098 HBX130 |