KNUX 160405R HB7120-1

N.º do artigo: 251030 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,01 € / Peça
sob pedido
Em stock
488 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível KNUX 160405R
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte continuo
Quebra-aparas VM
Quebra-aparas 2,2 mm
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251030 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819840
Número do fabricante 251030 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta