Barra de mandrilar em aço 25/16

N.º do artigo: 251016 25/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 25 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto derecha
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte A25T CKUNR/L16
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada KNUX 1604.. R/L
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 36 mm
Desvio central L3 20,5 mm
Altura de fixação L2 23 mm
Comprimento total L 300 mm
Garra de aperto 259038 17
Parafuso para garra 259021 3
Conjunto de molas 259044 3
Pin 259049 4
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251016 25/16
EAN/GTIN 4045197711571
Número do fabricante 251016 25/16

Descrição

Nota:

Usar com pastilha reversível KNUX 1604..L.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta