{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | CKJNR/L 2020K16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | KNUX 1604.. R/L | |
Largura funcional L4 | 30 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Calço | 259031 6 | |
Garra | 259038 17 | |
Parafuso para garra | 259021 3 | |
Mola | 259046 3 | |
Conjunto de molas | 259044 3 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251009 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654649 | |
Número do fabricante | 251009 20/16 |