DNMG 150412 HB7120-1

N.º do artigo: 250869 HB7120-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,38 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
288 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150412
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7120-1
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250869 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928740
Número do fabricante 250869 HB7120-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta