Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD 0,125", 0,0005".

N.º do artigo: 2507A
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
Número do artigo 2507A
EAN/GTIN 4946368842684
Número do fabricante 2507A

Descrição

Descrição:

Modelo estándar, rango de medición de 0,5 ″ / 0,125″, escala de 0,001 ″ / 0,005″ pulgadas. Se trata de un reloj comparador de pulgadas estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,125″.
Precisión: ±0,0005″.
Valor de graduación: 0,0005″.
Repetibilidad: ±0,0001″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta