{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250784 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256401 | |
Número do fabricante | 250784 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608 HBT130
sob pedido
Em stock
857 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
936 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 413 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
846 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | contínuo | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Aplicação principal | M | M | M | M |