{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250781 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256364 | |
Número do fabricante | 250781 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DNMG 110408 HBT130
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
762 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabado |
Óleo de corte | MD | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |